Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste Haug rund PBT hart blau geeignet nach HACCP & lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3188302
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88302
EAN/GTIN:
     4002403883026
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polyester PBT, Ø 0,50 mm, hart, blau Besatzhöhe: 30 mm Eignung nach HACCP und für den Lebensmittelbereich hitzebeständig bis ca. 140°C mit praktischem Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Einsatz:
Lebensmittelbereich
Härtegrad:
hart
Körper::
Kunststoff
Art:
Scheuerbürste
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, scheuerbürste rund, autowaschbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Reinigungsbürste, ScheuerbürsteLebensmittelhygiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 11,12*
Lager 9428
3
1
€ 5,00*
ab € 7,59*
€ 11,79*
5
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 12,68*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 9,09*
€ 13,18*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
88301
ab € 7,17*
Ähnlich
k.A.
8830
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.