| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847R-21836 Herst.-Nr.: j300602 EAN/GTIN: 4031255003443 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KIEHL PROFEKT - Konzentrat Unterhaltsreinigung / Wischpflege • Reiniger-Konzentrat für wasserbeständige harte und elastische Bodenbeläge • Im Spray-Cleaner-Verfahren auch für versiegeltes Parkett und Laminat geeignet • Hinterlässt einen selbstglänzenden, festen Pflegefilm mit hevorragender Schmutzabweisung • Austausch der Pflegesubstanzen während der Reiniung - keine Überpflegung • Begehspuren durch Polieren (ca. 1000 U/Min) problemlos zu entfernen • Bei der Verarbeitung angenehm duftend • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle • Geeignet für: Unterhaltsreinigung (manuell und maschinell), Einpflege, Spray-Cleanern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Reinigungsmitteltyp: | Bodenreiniger | Glanzreiniger | Reinigerkonzentrat | Unterhaltsreiniger | Anwendungsbereich: | Boden | Oberflächen: | Gummi | Linoleum | PVC | Produkteigenschaften: | frisch duftend | Glanzpflegeeffekt | streifenfrei | Reinigungsanwendung: | Einpflegen/Nachpflege | Einstufiges Nasswischen | Polieren | Zweistufiges Nasswischen | Zwischenreinigung | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | pH-Werte Konz.: | 4,5 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 7 | Liter: | 1 l | Gebindeform: | Dosierflasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, kiehl bodenpflege, bodenpflege, Bodenglanz, Bodenglanz, Glanzreiniger, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 847 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,53* | € 15,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 9,94* | € 15,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 11,34* | € 16,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 11,46* | € 16,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 847 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,53* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 30,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 847 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 847 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|