Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Sprühflasche leer für Profless 500ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22040
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255032795
Suchbegriffe:
Seifenspender Ersatzflasche
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Leersprühflasche für PROFLESS KIEHL 500ml
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Sprühgerät:
Handsprüher
Anwendungsbereich:
Ausbringung von Chemikalien | Haus und Garten
Fassungsvermögen max.:
0,5 l
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handzerstäuber 500 ml, handsprüher, Industriesprüher, Pumpflaschen, Drucksprühflaschen, Drucksprüher, Sprühflaschen, Sprühgeräte, Industriesprüher, Drucksprühflaschen, Sprühflaschen, Pumpflaschen, Sprühgeräte,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
17
5
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,99*
1
€ 4,19*
ab € 1,68*
€ 3,05*
13 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 2,20*
€ 3,78*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Flaschen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Flasche
1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 3,46* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 5 Flaschen ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiehl
j251007
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.