Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummimatte offen schwarz 50 x 80 cm, 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23352
Hersteller:
     md entree
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717825690287
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Vollgummimatte offen • Die rutschsichere Gummifußmatte für Innen und Außen • Unverwüstlich im Außen- und Nassbereich, im privaten und gewerblichen Eingang • Zuverlässiges Spezialnoppen-Profil an der Unterseite lässt Flüssigkeiten ungehindert ablaufen • Durch ihr hohes Gewicht bleibt sie fest am Platz liegen • Auf allen Böden lose verlegbar
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Aussenmatten | Innenmatten
Produkteigenschaften:
genoppt
Stärke:
23 mm
Faser-Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Breite:
50 cm
Länge:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Außenbereich, Außenmatten, Schmutzmatten, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussmatten, Fussabtreter, Maßmatten, Schuhmatten, Fußabstreicher, Türvorlage, Türvorleger, Fußabstreifer, Gummiriefenmatten, Türvorlage, Fußabstreicher, Schuhmatten, Maßmatten, Fußabstreifer, Gummimatten, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussmatten, Fussabtreter, Gummimatten, Gummiriefenmatten, Schmutzfangmatten, Außenbereich, Schmutzmatten, Türmatten, Außenmatten, Fußabtreter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.