| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847R-8003904 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031255003139 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KIEHL PROFLOOR - Konzentrat Unterhaltsreinigung/ Wischpflege • Reinigt und pflegt wasserbeständige harte und elastische Bodenbeläge • Auch auf beschichteten Böden anwendbar • Entfernt den Schmutz und hinterlässt einen streifenfreien, glänzenden, festen, rutschemmenden Pflegefilm • Erhält den Eigenglanz der Fläche • Austausch der Pflegesubstanzen während der Reinigung - keine Überpflegung der Bodenfläche • Anwendung: Unterhaltsreinigung (wischen), Polieren (ca. 1000 U./Min. • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Reinigungsmitteltyp: | Bodenreiniger | Reinigerkonzentrat | Unterhaltsreiniger | Anwendungsbereich: | Boden | Oberflächen: | Betonwerkstein | Gummi | Linoleum | Marmor | PVC | Produkteigenschaften: | frisch duftend | Reinigungsanwendung: | Einstufiges Nasswischen | Polieren | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | pH-Werte Konz.: | 8,5 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 7,5 | Liter: | 10 l | Gebindeform: | Eimer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Reinigerkonzentrat, Aktivreiniger, Fußbodenreiniger, Bodenreiniger, Reinigerkonzentrat, Aktivreiniger, Fußbodenreiniger, Bodenreiniger, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 79,28* | € 109,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 847 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 79,29* | € 109,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 84,71* | € 116,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 847 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 7,929* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 847 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 847 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|