| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-79300710 Herst.-Nr.: j300710 EAN/GTIN: 4031255003139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kiehl Profloor-Konzentrat eignet sich für das einstufige Wischpflegen und ist ideal für die Reinigung mit Pflege von Bodenbelägen. Die Hochleistungswischpflege löst durch eine spezielle Tensidkombination den Schmutz von der Bodenfläche und bindet die Reinigungslösung in den textilen Geweben der Moppbezüge. Profloor Konzentrat hinterlässt einen hochmolekularen Tensidfilm. Das Polieren ist mit schnelllaufender Maschine möglich, wobei der Film unverändert bleibt. Somit erneuert sich der Tensidfilm bei jedem Wischvorgang. Anwendung findet die Profloor Hochleistungswischpflege auf allen harten, wasserfesten und elastischen Bodenbelägen wie Linoleum, Gummi, PVC, Marmor, Betonwerkstein, Gießharz, Polyolefin und auf Beschichtungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 L | Art: | Hochleistungswischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Kiehl, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 79,28* | € 109,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 79,29* | € 109,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 84,71* | € 116,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 7,928* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|