Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke PREMIUM PLUS 700 x 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8150536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Säcke - 120 l - Klima-Neutral LDPE - blau • Durch ihre dickenreduzierte Recyclingfolie mit Hochleistungspolymeren wird 30% CO2 eingespart. • Außerdem sind sie 100% klimaneutral,die Restemissionen über Klimaschutzprojekte mit Gold Standard kompensieren. • Aber nicht nur zum Klimaschutz leisten diese Abfallsäcke ihren Beitrag. • Sie besitzen hervorragende technische Eigenschaften. • Ihre besonders schnell zu öffnende Aufreiß-Banderole und der Easy Opener steigern Effizienz und Sicherheit bei der täglichen Arbeit. • Die LDPE Folie ist außergewöhnlich durchstoß- und reißfes. • Ausgewähltes Recyclinggranulat und modernste Fertigungsmethoden garantieren die gleichbleibend hohe PREMIUM-Qualität
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Breite:
1100 mm
Länge:
700 mm
Folie:
LDPE
Farbe:
blau
Nachhaltigkeit:
100 % Klima-Neutral | CO2-Reduktion | recyceltes Material
Stärke:
82 µm
Fassungsvermögen max.:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, blaue Säcke, blaue Abfallsäcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, PE-Sack, Abfall Säcke, PE-Säcke, Abfall Sack, Sack, PESack, PEsäcke, PESäcke, PE-säcke, Plastiktüten, Abfall säcke, Abfalltüten, Abfallbeutel, Säcke, tüten, Plastikbeutel, Müllsack, Abfallsack, Abfallsack, Plastiksäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Müllsäcke, blaue Abfallsäcke, Abfallsäcke, blaue Säcke,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.