| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847R-8179305 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Säcke - 120 l - Klima-Neutral LDPE - blau • Durch ihre dickenreduzierte Recyclingfolie mit Hochleistungspolymeren wird 30% CO2 eingespart. • Außerdem sind sie 100% klimaneutral,die Restemissionen über Klimaschutzprojekte mit Gold Standard kompensieren. • Aber nicht nur zum Klimaschutz leisten diese Abfallsäcke ihren Beitrag. • Sie besitzen hervorragende technische Eigenschaften. • Ihre besonders schnell zu öffnende Aufreiß-Banderole und der Easy Opener steigern Effizienz und Sicherheit bei der täglichen Arbeit. • Die LDPE Folie ist außergewöhnlich durchstoß- und reißfes. • Ausgewähltes Recyclinggranulat und modernste Fertigungsmethoden garantieren die gleichbleibend hohe PREMIUM-Qualität Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkteigenschaften: | perforiert | Rollenware | Breite: | 1100 mm | Länge: | 700 mm | Folie: | LDPE | Farbe: | blau | Nachhaltigkeit: | 100 % Klima-Neutral | CO2-Reduktion | recyceltes Material | Stärke: | 34 µm | Fassungsvermögen max.: | 120 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack blau 120 l 34 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, blaue Säcke, blaue Abfallsäcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, säcke, Abfall säcke, Müllsäcke, PE-säcke, PESäcke, PESack, blaue Abfallsäcke, Abfallbeutel, PEsäcke, Müllbeutel, PE-Sack, Abfall Säcke, PE-Säcke, Abfall Sack, Sack, Müllsack, Abfallsack, Abfalltüten, Säcke, Entsorgungssäcke, Mülltüten, Abfallsäcke, tüten, Plastiksäcke, Plastiktüten, Abfallsack, Plastikbeutel, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |