Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke PREMIUM PLUS 700 x 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8179307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Säcke - 120 l - Klima-Neutral LDPE - blau • Durch ihre dickenreduzierte Recyclingfolie mit Hochleistungspolymeren wird 30% CO2 eingespart. • Außerdem sind sie 100% klimaneutral,die Restemissionen über Klimaschutzprojekte mit Gold Standard kompensieren. • Aber nicht nur zum Klimaschutz leisten diese Abfallsäcke ihren Beitrag. • Sie besitzen hervorragende technische Eigenschaften. • Ihre besonders schnell zu öffnende Aufreiß-Banderole und der Easy Opener steigern Effizienz und Sicherheit bei der täglichen Arbeit. • Die LDPE Folie ist außergewöhnlich durchstoß- und reißfes. • Ausgewähltes Recyclinggranulat und modernste Fertigungsmethoden garantieren die gleichbleibend hohe PREMIUM-Qualität
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Breite:
1100 mm
Länge:
700 mm
Folie:
LDPE
Farbe:
blau
Nachhaltigkeit:
100 % Klima-Neutral | CO2-Reduktion | recyceltes Material
Stärke:
31 µm
Fassungsvermögen max.:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, blaue Säcke, blaue Abfallsäcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Müllsäcke, Abfallsack, Entsorgungssäcke, Mülltüten, Abfallsäcke, Plastiksäcke, Müllbeutel, Plastikbeutel, Plastiktüten, tüten, Säcke, Abfallbeutel, Abfall säcke, PESäcke, PESack, PE-säcke, säcke, PEsäcke, Abfallsack, PE-Sack, Abfall Säcke, PE-Säcke, Müllsack, Sack, Abfall Sack, blaue Abfallsäcke, blaue Säcke,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.