Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4204 PP- Packband farblos 66mx12mm PV5 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000496
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005800183508
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband tesa 4204 transsparent - 66 m Naturkautschuk • tesafilm ® 4204 PV5 + tesafilm ® 4204 PV6 ist ein transparenter Universal Verpackungsklebefilm basierend auf einer PP-Folie und einer Acrylatdispersionsklebmasse. • Geräuscharmes Abrollen • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Tischabrollern Produktbeschreibung • Geeignet für das Verschließen von kleinen Schachteln, Dosen, Beuteln oder zum Anheften von Zetteln
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | leise abrollend | temperaturbeständig | UV-beständig
Farbe:
farblos
Modell-Nr:
4204
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband transparent, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, packband transparent, selbstklebeband transparent, klebeband transparent, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, packbänder transparent, Naturkautschukkleber, klebebänder transparent, selbstklebebänder transparent, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, PP4204, PPPackband, PPBand, PPbänder, PPPackbänder, PPKlebebänder, PPKlebeband, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, PP-Bänder, PP-Band, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,78*
4 Tage
48
12
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,86*
9 Tage
48
12
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,01*
Lager 847
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,03*
1
€ 4,60*
ab € 1,34*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 292,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04204-00010-05
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.