Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Plus Endfest 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 163g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-10237
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026700456301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU - Plus Endfest 300 • Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für höchste Belastungen • Verarbeitungszeit (Tropfzeit) ca. 90 Minuten • Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung • Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1 : 1 • Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 3000N/cm²) sind temperaturabhängig • Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor. Nicht geeignet für Klebungen auf großen Glasflächen • Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
2-Komponenten-Kleber
Klebeuntergrund:
Beton | Duroplaste | Glas | Gummi | Hart PVC | Holz | Keramik | Marmor | Metall | Porzellan | Stein | Styropor
Hersteller:
Uhu
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS09
Inhalt:
135 g
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, 2fach Kleber, Klebestifte, Kleber, Starkkleber, Klebestic, 2-fach Kleber, Zweiphasenkleber, Kleber UHU, UHU, Klebstoff Uhu, UHU Kleber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,79*
ab € 28,67*
€ 36,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 28,70*
€ 36,94*
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 28,93*
€ 37,21*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 30,17*
€ 38,76*
Lager 847
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 53,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 269,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10156751
€ 51,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.