Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Plombe mit USA-Zulassung & Anti-Spin orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenplombe
Containerplombe
Plombe
Sicherheitsplomben
Container-Plomben organe • Zusätzliches Sicherheitsplus durch gleichzeitige Kennzeichnung auf Siegelzylinder und Stift. • Individuelle Farbkombinationen und eigenes Logo sowie 1D/2D-Codierung nach Kundenwunsch. • Fehlerfreie Nummernübertragung mittels RSS® [Removable Security Sticker] • Hervorragende Kosteneffizienz durch kundenorientierte Preisgestaltung • Robustes und strapazierfähiges Containersiegel - getestet im harten Logistikalltag. • Für Öffnungen ab Ø ca. 11 mm • Auf Wunsch spezielle Farben lieferbar. • Auf Wunsch auch mit individuellem Druck lieferbar. • Hochsicherheitssiegel zertifiziert nach ISO 17712:2013 • Kopf des Pins max. Ø 18mm Stahlkern (exkl.PP), Hals des Pins min. Ø 10mm(inkl. PP) • Länge des Pins 75mm (inkl. PP), Körper max. Ø 18mm Stahlkern (exkl.PP) • Körper max. Ø 18mm Stahlkern (exkl. PP), Körper Ø 21mm (inkl.PP), Länge des Körpers 36mm (inkl. PP) • Plombierung ohne Werkzeug direkt am Griff. • Entsiegeln mit hochwertigem Bolzenschneider. • Indikator für Manipulation: Obermaterial. • Siegel mit höchstem Sicherheitsstandards für Eisenbahnwaggons, Wechselaufbauten und Container- Export.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
75 mm
Plombentyp:
Container-Plomben | Kunststoffplomben | Metallplomben
Material:
Kunststoff | Metall
Farbe:
oliv
Weitere Suchbegriffe: plombe, Containerplomben, Hochsicherheitsplomben, Plomben, Bolzenplomben, Exportcontainerplomben, Frachtplombe, Vorhängeplomben, Verschlußplomben, Seecontainerverschluss, Verschiffungsplomben, Verschlussplomben, Exportplomben, Containerverschluss, Seecontainerplombe, Seecontainerverschluß, Waggonverschluss, Waggonverschluß, Waggonplombe, Wechselbrückenplombe, Wechselbrückenverschluss, Wechselbrückenverschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.