Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Holzpalette
>
Artikel
Holz-Paletten Zweiwegepaletten dynamische Belastung 500 kg BxLxH 800x600x112mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-110520
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
holz palette
Display-Palette • 1/2 Euro-Palettenmaß • Ideal für den Ein-Wege-Verkehr, per Schiff, Spedition oder Bahn • Für Warenpräsentationen in Supermärkten als Display-Palette • Robust, vollfächig bis 500 kg zu belasten
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
112 mm
Palettentyp:
Display-Palette
Tragkraft dynamisch:
500 kg
Produkteigenschaften:
IPPC-Standard
Material:
Holz
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | wiederverwendbar
Länge:
600 mm
... >
Paletten
>
Paletten
>
Display-Palette
Weitere Suchbegriffe:
Einwegpalette
,
Wegwerfpalette
,
Kartonpaletten
,
Paletten
,
Palette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,16*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Holzaufsatzrahmen (Pressholz) BxL 600x800 6mm
k.A.
ab € 8,93*
Zubehör
HHPF Hefthammer schwer, für PF Klammer bis 9 mm
Prebena
ab € 31,77*
Zubehör
PREBENA HHVZ 10 Hefthammer leicht, für VZ Klammer bis 10 mm
Prebena
HHVZ 10
ab € 36,81*
Zubehör
SANSTRAP Dehnbänder Spendebox 100x600mm 200St/Box LLDPE
sanstrap
ab € 30,39*
Zubehör
Strenge-Grip Antirutschfolien 1150x750mm, 300m, 400St/Rolle
Strenge
ab € 202,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen