Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenstab 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-110860
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
palstab
Palettenstab • Länge: 1350 mm • Umreifungsband wird am Palettenstab befestigt und einfach unter der Palette durchgeschoben • Mühseliges Bücken und Durchfädeln wird erspart • Mit praktischer und einfacher Klemmvorrichtung zum Fixieren des Umreifungsbandes • Aus elastischen und stabilem Kunststoff
Weitere Informationen:
Palettensicherung Typ:
Palettenstab
Länge:
1350 mm
Hersteller:
Cader
Marke::
Cader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 207,50*
Zubehör
Cader
ab € 52,65*
Zubehör
Cader
ab € 73,57*
Zubehör
Cader
ab € 89,81*
Zubehör
Cader
ab € 96,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 514,45*
Zubehör
k.A.
ab € 542,23*
Zubehör
k.A.
ab € 205,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,02*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,57*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0507*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04177*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04449*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04989*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.