Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband-Verschlußhülsen, offen 13 x 30 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-28520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plastikband
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
verschlusshülsen 13 mm
Verschlusshülse offen • Hohe Verschlusssicherheit • Verschluss lässt sich optisch relativ einfach kontrollieren • Verschlusshülse kann als Plombe auch zur Qualitätssicherung dienen • Hülse muss auf entsprechendes Umreifungsgerät abgestimmt sein
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Stärke:
0,5 mm
Verschlusshülsentyp:
Kunsstoffband-Hülse
Material:
Metall
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, Kunststoffbänderverschluss, Kunststoffbänderverbindung, Klemmen, Hülsen, Kunststoffbandverbindung, Umreifungsbänder Hülsen, Umreifungsbänder Verschluss, Umreifungsbänderhülsen, Umreifungsband Hülsen, Umreifungsbandhülsen, Umreifungsband Schnallen, Kunststoffbandverschluss, Umreifungsband Verschluss, Umreifungsbänderschnallen, Umreifungsbandschnallen, Verschlussschnallen, Umreifungsbänder Schnallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0534*
Zubehör
k.A.
ab € 0,062*
Zubehör
Cader
ab € 0,4585*
Zubehör
k.A.
ab € 205,79*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,54*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,08*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0348*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0769*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0935*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,01*
Zubehör
Cader
ab € 16,83*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02107*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03409*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0331*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.