Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUC Kombispanner 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-70304
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
KU 13 mm - Kombispanner • Spannen, Verschließen und Schneiden mit einem Werkzeug - kein zeitraubender Wechsel des Werkzeugs • Vorspannmöglichkeit durch Drehgriff, die Umreifungszeit wird entscheidend verkürzt • Band-Abschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Bandes • Hülsenverschlussgerät für PP-Bänder in 13 mm oder 16 mm Breite und bis 0,65 mm Stärke • Made in Germany
Weitere Informationen:
Hersteller:
Banholzer u. Wenz
Betriebsart:
manuell
Bandsorte:
PP-Band
Bandbreite:
13 mm
Bandbreite max.:
13 mm | 16 mm
Bandstärke:
0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm
Bandstärke min.:
0,5 mm
Bandstärke max.:
0,8 mm
Verschlussart:
Hülsenverschluss (mit integrierter Verschlusshilfe)
Gewicht:
2,7 kg
Einsatzbereich:
leichte Packstücke | mittelschwere Packstücke
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, bandspanner, einhebel-verschlussgerät banholzer, KU13, Mehrzweckspanner, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,72*
€ 706,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,04*
€ 695,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,10*
€ 659,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,86*
€ 642,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
k.A.
ab € 204,04*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0508*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04167*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0401*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,077*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,093*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Cader
ab € 16,83*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02097*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03439*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02965*
Zubehör
Strapex
373.113.823
ab € 0,02658*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.