Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natron-Klebeband Nass-Klebeband braun 200mx60mm 75g


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
Nassklebeband unverstärkt braun 200 m • Umweltverträglich • Aus besonders starkem Kraftpapieren • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert, der sich der sich dann vollflächig mit dem Karton verbindet • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Qualität:
75 g/m²
Rollentyp:
Automatenrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut
Länge:
200 m
Trägermaterial:
Kraftpapier
Kleber:
Hautleim
Produkteigenschaften:
bedruckbar
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Nassklebeband | Packband | Papierklebeband
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, Anfeuchtklebebänder, Feuchtklebebänder, Natronband, Anfeuchtklebeband, Feuchtklebeband, nassklebebänder, nassklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,97*
  
Preis gilt ab 12 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 2.072,87*
Zubehör
Kaiser+Kraft
2000050
€ 1.622,25*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 2.098,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.