Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Universsal mit Schraubzwinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8005884002289
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tisch-Abroller mit Schraubzwinge • Schraubzwinge ermöglicht einen besonders festen Halt • Sowohl waagerecht als auch senkrecht verwendbar • Für max. 2 x 25 mm oder 1 x 50 mm Rollen einsetzbar • Stabiles Metallgehäuse • Der Abroller kann auch durch die Bodenplatte angeschraubt werden
Weitere Informationen:
max. Rollenbreite:
50 mm
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tischgerät, klebebandabroller, klebebandabroller 15mm, tischspender, tischabroller, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 18,07*
Lager 847
13
€ 4,99*
ab € 19,76*
€ 26,21*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04195-00001-04
ab € 2,39*
Zubehör
tesa
04024-00235-04
ab € 1,49*
Zubehör
tesa
04104-00018-00
ab € 7,78*
Zubehör
tesa
04124-00096-00
ab € 3,09*
Zubehör
tesa
04124-00093-00
ab € 2,16*
Zubehör
tesa
04124-00015-00
ab € 3,09*
Zubehör
tesa
04124-00013
ab € 2,71*
Zubehör
tesa
40240020902
ab € 1,69*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,26*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,55*
Zubehör
Monta
ab € 1,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,63*
Zubehör
k.A.
ab € 0,89*
Zubehör
Monta
351
ab € 5,96*
Zubehör
Monta
361
ab € 8,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.