Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4124 Transparent 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4124 Transparent 66 m
TESA 4124 Transparent 66 m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041240001300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00013
EAN/GTIN:
     4005800044045
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
66 m
Speicherbandbreite (metrisch)
30 mm
Bandstärke
65 µm
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Geeignet für Materialien
Karton
Klebebandmaterial
PVC
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
60
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 3,86*
6 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,06*
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,08*
8 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,23*
11 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04591* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 231,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,12*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 354,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.