Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a.560PN22 - Kartonverschlusshefter für 22 mm Klammern B7/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
a.560PN22 - Kartonverschlusshefter • Für starkes, schnelles und sicheres Verschließen von Kartonverpackungen • Druckluftbetrieben • Angenehm im Handling dank isoliertem Griff • Leichtes Kunststoffgehäuse • Besonders stabile Umbieger • Einstellbare Klammerbiegung • Gewicht: 1,8 kg • Magazinkapazität: 100 Klammern
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Kartonverschlusshefter | Pneumatischer Hefter
Kapazität:
100
Gewicht:
1,8 kg
Länge:
404 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
205 mm
Heftklammer-Typ:
B 7/8 | JK 560
Druckluft:
8 bar
Klammerschenkellänge:
22 mm
Rückenbreite:
34,8 mm
Weitere Suchbegriffe: blindhefter, verschließen, Heftgeräte pneumatisch, pneumatischer Kartonverschlusshefter, pneumatisches Heftgeräte, Heftgeräte, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,22*
€ 977,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,83*
€ 952,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,88*
€ 920,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,66*
€ 899,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,02*
€ 872,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,83372*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98659*
Zubehör
k.A.
ab € 2,40734*
Zubehör
k.A.
ab € 1,76918*
Zubehör
k.A.
ab € 2,77257*
Zubehör
k.A.
ab € 3,32994*
Zubehör
k.A.
ab € 2,50732*
Zubehör
k.A.
ab € 3,12864*
Zubehör
k.A.
ab € 3,0341*
Zubehör
k.A.
ab € 4,4799*
Zubehör
k.A.
ab € 9,10996*
Zubehör
k.A.
ab € 3,25281*
Zubehör
k.A.
ab € 2,735*
Zubehör
k.A.
ab € 3,52997*
Zubehör
k.A.
ab € 3,95912*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.