Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIPOST Versandtasche Folie 165x220mm+40mm Klappe 70 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PEtaschen
Folientaschen
Klarsichttaschen
Transparenumschlag
UNIPOST - Versandtasche • Spart Porto durch geringes Eigengewicht • Transparent, steigert somit die Aufmerksamkeit • Bietet Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit • Adhäsionsverschluss mit selbstübertragendem Klebesystem • Exklusiver Versandschutz für Prospekte, Zeitschriften oder Mailings
Weitere Informationen:
Geeignet für DIN:
C5
Breite Außen mm:
165 mm
Höhe Außen mm:
220 mm
Versandtaschentyp:
Versandtasche
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,17639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.