Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzzuschnitte, Gewebeband-Klebepunkte, silber Ø30 mm, 1-bahnig, ca450 St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Stanzzuschnitte rund silber - 1-bahnig • Besonders flexibel • Gute Witterungsbeständigkeit • "Gaffa Tape", matte Oberfläche • Mit Naturkautschukkleber • Zum Schützen, Markieren, Abdecken und Fixieren • Begrenzt UV-beständig
Weitere Informationen:
Stärke:
300 µm
Darreichungsform:
Rolle
Produkteigenschaften:
ablösbar | entfernbar | flexibel
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
silber
Duchrmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund durchmesser 30 mm, etiketten rund, gewebe-klebeband silber, Haftpunkte, Stanzuschnitte, Stanzpunkte, Markierungspunkte, Gewebepunkte, Markierpunkte, GewebeStanzetiketten, Gewebe-Stanzetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 127,01*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 150,83*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 120,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 73,79*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 158,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.