Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HADE L Haftetiketten-Spender 180 mm 2 Rollenteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-60680
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
HADE L - Haftetiketten-Spender • Extrem Standfest • Durch Rollenteiler auch für mehrere Rollen nutzbar • Gummierte Füße gewährleisten eine besondere Standfestigkeit • Kann für mehrere Etiketten-Rollen genutzt werden • Etiketten werden von Hand über eine Spendekante gezogen und somit vom Trägerpapier getrennt • Für innen und außen gewickelte Rollen • Innengewickelt bis 240 mm • Außengewickelt bis 170 mm • Beste Qualität
Weitere Informationen:
Hersteller:
HADE
Marke::
Hade
Farbe:
weiß
Etikettenbreite max.:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: HaftetikettenSpender, Dispenser, Aufkleberspender, Stickerspender, hadel, Haftetiketten-Spender, EtikettenAusgeber, Etikettenspendegeräte, Haftetikettierer, Etikettiermaschinen, Etikettenspender, Etikettierer, Etikettengeber, Etiketten-Ausgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steier
3.5071.00
ab € 0,031*
Zubehör
Steier
3.5703.00
ab € 0,0204*
Zubehör
Steier
3.5702.00
ab € 0,0299*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01402*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0116*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.