Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Etiketten
>
Druckeretiketten
>
Haftetiketten
>
Artikel
HADE XL Haftetiketten-Spender 250 mm 3 Rollenteiler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-69042
Hersteller:
HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
HADE XL - Haftetiketten-Spender • Extrem Standfest • Durch Rollenteiler auch für mehrere Rollen nutzbar • Gummierte Füße gewährleisten eine besondere Standfestigkeit • Kann für mehrere Etiketten-Rollen genutzt werden • Etiketten werden von Hand über eine Spendekante gezogen und somit vom Trägerpapier getrennt • Für innen- und außengewickelte Rollen • Innengewickelt bis 240 mm • Außengewickelt bis 170 mm • Beste Qualität
Weitere Informationen:
Hersteller:
HADE
Marke::
Hade
Etikettenbreite max.:
250 mm
Farbe:
weiß
... >
Maschinen & Geräte
>
Haftetiketten - Spender
>
HADE XL - Haftetiketten-Spender
Weitere Suchbegriffe:
4fach Spender
,
Etikettenhalterung
,
HaftetikettenSpender
,
4-fach Spender
,
Etikettendispenser
,
Dispenser
,
Etikettenhalter
,
Aufkleberspender
,
Haftetiketten-Spender
,
hadexl
,
EtikettenAusgeber
,
Etikettenspendegeräte
,
Haftetikettierer
,
Etikettiermaschinen
,
Etikettenspender
,
Etikettierer
,
Etikettengeber
,
Etiketten-Ausgeber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanzzuschnitte Gewebe spezial,grau, # 87-60157 Ø 30mm
Steier
3.5071.00
ab € 0,0309*
Zubehör
Stanzzuschnitte Gewebe, spezial, grau 30 x 15 mm, 5000 St/Ro.
Steier
3.5703.00
ab € 0,0205*
Zubehör
Stanzzuschnitte Gewebe, spezial, grau 30 x 30 mm, 5000 St/Ro.
Steier
3.5702.00
ab € 0,0299*
Zubehör
Stanzzuschnitte PE-Gewebe, silber, Außenwicklung Ø30mm, 4000 St/Ro., 2-bahnig
k.A.
ab € 0,01402*
Zubehör
Stanzzuschnitte Ø30 mm, 4-bahnig, 6250 St/Ro.
k.A.
ab € 0,0117*
Zubehör
Stanzzuschnitte, Gewebeband-Klebepunkte, silber Ø30 mm, 1-bahnig, ca450 St/Ro.
k.A.
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen