Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzzuschnitte Gewebe, spezial, grau 30 x 15 mm, 5000 St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17572
Hersteller:
     Steier
Herst.-Nr.:
     3.5703.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeband-Klebepunkte
Gewebebandpunkte
Gewebeklebepunkte
Etiketten rund
Stanzzuschnitte als Gewebeklebepunkte eckig • 0,29 mm dick, für die Halterung bzw. Befestigung anderer Materialien auf kritischen Untergründen • Abdeckung beim Schwalllöten, auf Reparaturlackierung und für das Bündeln von Kabeln • Vorteile des Spezialgewebes aus Steierform 87-60157 - flexibler, stabiler aber dennoch leicht einreißbarer Träger, der weniger versprödet • Kunststoffbeschichtetes Baumwollgewebe • Vernetzter Kautschuk-Kleber • Für kritische Untergründe-rückstandsfrei abziehbar - keine gefährlichen Inhaltsstoffe- beschreibbar • Temperaturbeständig bis +180°C • Stanzzuschnitte: 17572: 30 x 15 mm, 17571: 30 x 30 mm (L x B)
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Stärke:
290 µm
Darreichungsform:
Rolle
Produkteigenschaften:
entfernbar
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
grau
Hersteller:
Steier
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Runde Etiketten, etiketten rund, Gewebepunkte, Stanzpunkte, Markierpunkte, GewebeStanzetiketten, Gewebe-Stanzetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 126,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 150,97*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 120,08*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 83,99*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 159,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.