Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leimspritzen Express 500/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-181124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033004401500
Suchbegriffe:
Leimflasche
Leimspritze
Leimspritzflasche
leimflasche
Leimspritzen EXPRESS • Spitzdüse A mit anhängendem Käppchen • Für die Holzverarbeitung • Punktuelle Auftragung von Leim • Universelle Ausführung für jede Werkzeugkiste • Alle Leimspritzen sind auslaufsicher, unzerbrechlich und können mit handelsüblichen Weißleimen befüllt werden • Eine genaue Dosierung erfolgt durch leichten Druck auf den Flaschenkörper
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen max.:
500 ml
Weitere Suchbegriffe: Leimflaschen, Leimdüse, Leimapplikator, Leimspritzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
1
€ 5,49*
ab € 3,79*
€ 6,31*
3 Tage
24
3
€ 4,99*
ab € 4,52*
€ 6,35*
1 Tag
261
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,59*
Lager 847
24
1
€ 4,99*
ab € 6,85*
€ 9,42*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,40*
Zubehör
k.A.
ab € 1,48*
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.