Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiplomben Durchmesser: 10 mm, ca. 416St/kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-20224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
plombe
Bleiplomben • Hervorragend geeignet für die sichere Verplombung • Durch Bleiplomben gesicherte Objekte, lassen sich nicht ohne Zerstörung der Bleiplombe öffnen • Blei-Plomben können mit jedem passendem Draht verwendet werden • Durch eine geeignete Plombenzange wird der sichere Verschluss der Zollplomben garantiert
Weitere Informationen:
Plombentyp:
Bleiplomben | Metallplomben | Universalplomben
Material:
Blei
Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: MetallPlomben, Verschlußblombe, Metallplombe, Siegel, Metall-Plomben, 5, Sicherheitskennzeichnung, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 26,88*
€ 31,99
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 26,37*
€ 31,38
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 24,93*
€ 29,67
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 23,33*
€ 27,76
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 22,10*
€ 26,30
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.