Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA Sekundenkleber MG Metall Gummilkleber 20g L- 496


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23215
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber
CA MG Metall/Gummi L-496 - Sekundenkleber • Speziell für eine Vielzahl von Elastomeren, in Kombination mit den verschiedensten Metallen • Reagiert etwas langsamer und ist somit besser zur Positionierung geeignet • Verwendbar für Metall-Gummi, Metall-Schaumstoffdichtungen, Metall-Metall, Holz, Kunststoff etc.
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Sekundenkleber
Klebeuntergrund:
Gummi | Holz | Kunststoff | Metall
Fixierzeit min.:
8 s
Fixierzeit max.:
70 s
Farbe:
farblos
Marke::
Strenge
Inhalt:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekunden-kleber 20g, kunststoffkleber, sekundenkleber strenge, Sekundenklebstoffe, Schnellklebstoffe, Sofortklebstoffe, Schnellkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.