Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA Sekundenkleber NV (niedrig viskos) 20g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-23216
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber
CA NV L-495 Universal - Sekundenkleber • Schnell härtend • Eignet sich besonders für die Verklebung von Kunststoff auf Kunststoff, Kunststoff mit Gummi oder anderen Werkstoffen • Hervorragend für unbehandelte, mit Säure behandelte und leicht poröse Oberflächen • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit • Verwendbar für viele Klebungen mit Kunststoff, Holz, Leder, Metall, Textilien, Vinyl etc.
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Sekundenkleber
Klebeuntergrund:
Glas | Gummi | Keramik
Fixierzeit min.:
3 s
Fixierzeit max.:
90 s
Farbe:
farblos
Marke::
Strenge
Inhalt:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekunden-kleber 20g, kunststoffkleber, sekundenkleber strenge, Sekundenklebstoffe, Schnellklebstoffe, Sofortklebstoffe, Schnellkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,35*
€ 24,22
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.