Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Durchziehplomben "Robolock" gelb, 415 mm, fortl. nummeriert,#888-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-23849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe
Durchziehplomben • Standardmäßig mit laufender Nummer versehen • Durch Heißprägeverfahren ausgezeichneter Kontrast zwischen Plombe und Prägung • Hergestellt aus Polyethylen • Auf Wunsch mit individueller Prägung (auch Logo) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Barcode lieferbar • Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar • Universelle Einsatzmöglichkeiten bei LKW, Kunststoffbehälter, Chemikaliengebinde, Transportbehältern, Kuriertaschen, Feuerlöscher, Ersthilfekoffer, vielfache Anwendungsmöglichkeiten in der Lebensmittelindustrie uvm
Weitere Informationen:
Länge:
415 mm
Farbe:
gelb
Plombentyp:
Durchziehplomben | Kunststoffplomben | Universalplomben
Material:
Kunststoff
Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plomben kunststoff gelb, plombe, plastik plomben, Containerplombe, Kunststoffplomben, Vorhängeplombe, Frachtplombe, Verplomben, Sichern, Einwegplomben, Sicherungsbänder, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32906*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43906*
€ 0,52248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42906*
€ 0,51058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40906*
€ 0,48678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37906*
€ 0,45108
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,32906*
€ 0,39158
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,70*
Zubehör
k.A.
ab € 6,71*
Zubehör
k.A.
ab € 14,06*
Zubehör
k.A.
ab € 18,16*
Zubehör
k.A.
ab € 21,71*
Zubehör
k.A.
ab € 23,79*
Zubehör
k.A.
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.