Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Kunststoffschnallen
>
Artikel
Kunststoffschnallen, zum Umreifen ohne Werkzeug 16 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-24004
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffschnallen
Kunststoff-Schnallen • Zum Umreifen leichter Packstücke bis ca. 100 kg • Am besten geeignet für Bereiche, in denen wenig verpackt wird • Geeignet für Bänder aus Polypropylen (PP) • Schnallen lassen sich einfach per Hand verschließen
Weitere Informationen:
Verschlusshülsentyp:
Kunsstoffband-Hülse
Material:
Kunststoff
Breite:
16 mm
... >
Umreifen
>
Kunststoffband - Verschlusshülsen
>
Kunststoff-Schnallen
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffbänderverschluss
,
Kunststoffbänderverbindung
,
Klemmen
,
Verschlusshülsen
,
Hülsen
,
Kunststoffbandverbindung
,
Umreifungsbänder Hülsen
,
Umreifungsbänder Verschluss
,
Umreifungsbänderhülsen
,
Umreifungsband Hülsen
,
Umreifungsbandhülsen
,
Umreifungsband Schnallen
,
Kunststoffbandverschluss
,
Umreifungsband Verschluss
,
Umreifungsbänderschnallen
,
Umreifungsbandschnallen
,
Verschlussschnallen
,
Umreifungsbänder Schnallen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,04453*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04453*
€ 0,05299
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04373*
€ 0,05204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04244*
€ 0,0505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03926*
€ 0,04672
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03634*
€ 0,04324
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03554*
€ 0,04229
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03014*
€ 0,03587
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MS - Mehrzweckspanner bis 19 mm
Banholzer & Wenz
€ 113,69*
Zubehör
PP-Kunststoffband schwarz, Spendekarton 15,5 x 0,55 mm, 1000m/Ro., #617
k.A.
€ 0,05206*
Zubehör
PP-Kunststoffband schwarz, Spendekarton 15,5 x 0,65 mm, 1000m/Ro., #660
k.A.
€ 0,079*
Zubehör
STRAPEX STT 20 - Mehrzweckspanner bis 19 mm
ORGAPACK
ORS 1300.19
€ 313,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.