Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kunststoffband schwarz, Spendekarton 15,5 x 0,65 mm, 1000m/Ro., #660


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Automatenband
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfahrzeugen • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,65 mm
Bruchlast:
2300 N
Länge:
1000 m
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Farbe:
schwarz
Breite:
15,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, pp-umreifungsband 16 x 0,65mm, pp-umreifungsband, umreifungsband pp 16mm, ppumreifungsbänder, kunststoffbänder, verpackungsbänder, kunstoffbänder, Umreifungsbänder, Kunststoffband Spendesystem, verpackungsband, kunststoffband, kunstoffband, Kunststoffbänder Spendesystem, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
k.A.
ab € 537,82*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0437*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0401*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,077*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,093*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03343*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 89,97*
Zubehör
Cader
ab € 16,83*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 102,43*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 264,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.