Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX STT 20 - Mehrzweckspanner bis 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-71182
Hersteller:
     ORGAPACK
Herst.-Nr.:
     ORS 1300.19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
STRAPEX STT 13-19 mm - Mehrzweckspanner • Zum Spannen von Kunststoff- und Polyesterbändern in 10 mm bis 19 mm Breite • Einfache Handhabung für eine effiziente Umreifung • Für Hülsenverschlüsse ist eine zusätzliche Verschlusszange erforderlich • Kombinierbar mit Metallschnallen- und Hülsenverschlüssen • Schweizer Qualitätswerkzeug - robust und langlebig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strapex
Betriebsart:
manuell
Umreifungsgerät:
STT 20
Bandsorte:
Kompositband | Polyesterband | PP-Band
Bandbreite:
13 mm | 16 mm
Bandbreite min.:
13 mm
Bandbreite max.:
16 mm
Bandstärke:
0,40 mm | 0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm
Bandstärke min.:
0,4 mm
Verschlussart:
Hülsenverschluss (ohne integrierter Verschlusshilfe) | Schnallenverschluss
Gewicht:
1,2 kg
Einsatzbereich:
leichte Packstücke | mittelschwere Packstücke
Weitere Suchbegriffe: einhebel-verschlussgerät für 13 mm, einhebel verschlussgerät, kombispanner kunststoffband, Universalspanner, SST20, Mehrzweckspanner, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,25*
Zubehör
Cader
ab € 35,86*
Zubehör
Cader
ab € 29,46*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Cader
ab € 52,68*
Zubehör
Cader
ab € 54,14*
Zubehör
Cader
ab € 89,13*
Zubehör
Cader
ab € 96,83*
Zubehör
k.A.
ab € 204,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,00*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,16*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0508*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.