Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetklaue Kranbetrieb Typ MK 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32237
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     MK.K.025.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtragklaue
Magnetklaue
Magnettransporter
magnetklaue
Magnetklaue Kranbetrieb Typ MK • Für Tafelformat 1000 x 2000mm ist nur 1 Hebemagnet erforderlich, für 1500 x 3000mm 2 Hebemagnete mit kleiner Traverse • Volle Haftkraft nur bei gut magnetisierbaren Werkstoffen und ausreichender Dicke • Verlust der Haftkraft bei verzunderten Oberflächen um bis zu 2/3
Weitere Informationen:
Schleppkraft:
100 kg
Blechdicke:
ab 4 mm
Grundplatte:
290 x 125 mm
Gewicht:
7,2 kg
Hebekraft:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,39*
€ 754,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,48*
€ 739,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,48*
€ 661,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,97*
€ 641,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.