Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRENGE Versandtasche Außen:147x229mm Innen:127x229mm C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32702
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PESchaumtaschen
Foamkraft
PE-Schaumtaschen
Schutzumschlag
STRENGE - Versandtasche • Besonderer Kratzschutz durch Innenpolster aus Polyethylen-Schaum (FCKW frei) • Aus starkem, marmoriertem Kraftpapier • Selbstklebeverschluss, perforiert für leichtes Öffnen • 100 % zu recyclen nach sortenreiner Trennung • Sichererer Versand von Packstücke mit empfindlicher Oberfläche • Reduzierte Versandkosten dank des geringen Gewichts
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
127 mm
Höhe Innen mm:
229 mm
Breite Außen mm:
147 mm
Höhe Außen mm:
229 mm
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Geeignet für DIN:
A6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,232*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strenge
ab € 0,3002*
Sonstiges
Strenge
ab € 0,3757*
Sonstiges
Strenge
ab € 0,4262*
Sonstiges
Strenge
ab € 0,5335*
Sonstiges
Strenge
ab € 0,6195*
Sonstiges
Strenge
ab € 0,7058*
Sonstiges
Strenge
ab € 1,1781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.