Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Heftklammer VZ 06 CNK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-44187
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     VZ 06 CNK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern 24/6 verzinkt
tackerklammer
PREBENA VZ - Heftklammern • Zum Befestigen von Isolierungen, Unterlegungen, Umhüllungen, Polster, Dekore, Bespannungen und vieles mehr
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
HHVZ Hefthammer
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
PREBENA VZ
Rückenbreite:
10,5 mm
Klammerschenkellänge:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 24/6, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,97*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 8,97*
2 Tage
45
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,76*
11 Tage
unbekannt
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 25,41*
Lager 847
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 39,262*
€ 39,262*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,262*
€ 46,72178
pro Packung
1 Packung enthält 6.700 Stück (€ 0,00586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
HFVZ10
ab € 22,12*
Zubehör
Prebena
HHVZ 10
ab € 36,90*
Zubehör
Prebena
HPVZ08
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.