Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 2 Böden, Stahlrohr, hoher Griff Ladefläche 1000 x 600 mm, #2742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-5000958
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2742
EAN/GTIN:
     4017976021300
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ladefläche 1.000 x 600 m...
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen 2742 Griff hochstehend • Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion • Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor • Böden mit 12 mm hohem Rand • Tragkraft obere Ladefläche 80 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Naben mit Rollenlager • Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3
Weitere Informationen:
Transportwagen-Typ:
Etagenwagen | Tischwagen
Hersteller:
Fechtel
Marke::
Fetra
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladefläche:
1000 x 600 mm
Böden:
2
Etagenhöhe:
200 mm | 820 mm
Länge:
1135 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1040 mm
Gewicht:
37 kg
Material:
Holz | Stahl
Farbe:
blau | braun
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Gerätewagen, Betriebswagen, Transporthilfe, Transportwagen, Lagerwagen, Transportgeräte, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.