Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Rollenbahn
>
Rollenbahnkurve
>
Artikel
Kurven 90 ° für Leicht-Rollenbahn 600 mm, 75 mm Teilung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-50113
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahnen Kurve 90°, 600 mm • Mit Tragrollen aus Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm • Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) oder als waagerechte Handschiebestrecke • Erforderliche Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes • Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen, sofern diese auf den Tragrollen aufliegt • Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes • In der Regel sollte die Bahnbreite jedoch größer als die Fördergutbreite gewählt werden • Das Fördergut sollte mindestens auf drei Tragrollen aufliegen. Hieraus resultiert die Teilung (Achsabstand). • Umrechnungsformel: Kleinste Fördergutlänge: 3 = erforderliche Teilung • Auf Wunsch mit anderer Teilung, anderer Breite oder anderen Förderrollen lieferbar • Für Fördergut bis 25 kg • Innenradius 800 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Marke::
Blume-Rollen GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Rollendurchmesser:
50 mm
Material Rollen:
Kunststoff
Achsabstand:
75 mm
... >
Verpackungsmaschinen
>
Röllchenbahnen
>
Leicht-Rollenbahnen Kurve 90°, 600 mm
Weitere Suchbegriffe:
Rollenbahn-Kurve
,
Rollenbahnkurve
,
Röllchenbahn
,
röllchenbahnen kunststoff
,
röllchenbahn
,
rollenbahnkurve 90°
,
Transportbahn
,
Förderband
,
Förderbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,78*
€ 1.026,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,74*
€ 1.013,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,64*
€ 968,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,62*
€ 931,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,46*
€ 879,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endanschlag, einhängbar für 500 mm Bahnbreite
Blume-Rollen
ab € 48,99*
Zubehör
Endanschlag, einhängbar für 600 mm Bahnbreite
Blume-Rollen
ab € 60,77*
Zubehör
Endanschlag, fest verschraubt für 600 mm Bahnbreite
Blume-Rollen
ab € 36,67*
Zubehör
Leicht-Rollenbahn mit Kunststofftragerollen 600 mm, 1000 mm, 75 mm Teilung
Blume-Rollen
ab € 228,58*
Zubehör
Leicht-Rollenbahn mit Kunststofftragerollen 600 mm, 3000 mm, 75 mm Teilung
Blume-Rollen
ab € 555,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen