Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurven 90 ° für Leicht-Rollenbahn 600 mm, 100 mm Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50114
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahnen Kurve 90°, 600 mm • Mit Tragrollen aus Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm • Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) oder als waagerechte Handschiebestrecke • Erforderliche Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes • Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen, sofern diese auf den Tragrollen aufliegt • Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes • In der Regel sollte die Bahnbreite jedoch größer als die Fördergutbreite gewählt werden • Das Fördergut sollte mindestens auf drei Tragrollen aufliegen. Hieraus resultiert die Teilung (Achsabstand). • Umrechnungsformel: Kleinste Fördergutlänge: 3 = erforderliche Teilung • Auf Wunsch mit anderer Teilung, anderer Breite oder anderen Förderrollen lieferbar • Für Fördergut bis 25 kg • Innenradius 800 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Marke::
Blume-Rollen GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Rollendurchmesser:
50 mm
Material Rollen:
Kunststoff
Achsabstand:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, rollenbahnkurve 90°, Transportbahn, Förderband, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,58*
€ 643,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,21*
€ 638,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,86*
€ 613,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,55*
€ 590,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,70*
€ 543,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 49,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 60,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 36,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 157,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 265,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 385,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.