Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC IDEAL-Bodenmarkierungsband ideal gelb 50 mm x 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-7900258
Hersteller:
     Sanpack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC IDEAL -Bodenmarkierungsband gelb • Bodenmarkierungsband passt sich gut an unebenen Oberflächen an • Zur Sicherheitskennzeichnung in Lager- und Werkshallen • Nur für den Innenbereich • Strapazierfähig, robust und langlebig • Schnell zu verarbeiten • Stark haftend, selbstklebend • Kratz- und abriebfest, für Gabelstapler- und Hubwagenverkehr geeignet • Auch in anderen Farben und Breiten erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sanpack
Länge:
25 m
Stärke:
500 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Acrylat
Farbe:
gelb
Produkteigenschaften:
hohe Klebkraft | hohes Haftvermögen
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Bodenmakierungsbänder, Bodenmakierungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,04*
€ 89,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,27*
€ 88,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,64*
€ 85,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,58*
€ 81,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,71*
€ 68,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.