Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM Universal-Bindevlies Rollen GR211-H 40mx40x40cm perforiert 2Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8160996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
SM GR211-H/GR212-H - Universal-Bindevlies-Rollen • Hexadyn SM Heavy weight Rolle, verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite • Quer und längst perforiert • Farbe grau • Universal einsetzbar • Bei 2 Rollen: Aufnahmekapazität: 162 L pro Verkaufseinheit - 81 L pro Rolle
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsschutz | Bodenschutz | Produktschutz
Länge:
40 m
Ausführung:
universal
Aufnahmekapazität:
2 x 68 l
Breite:
40 cm
Inhalt:
2 Ro/Kt
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal bindevlies-rolle, bindevlies rollen, bindevlies, Chemikalienaufnahme, Ölaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.