Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMF GM311-H/GM312-H Universal-Bindevlies-Rollen 3lg 30mx80cm Aufnahme 94 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8161004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
SMF GM311-H/GM312-H - Universal-Bindevlies-Rollen • Hexadyn SMF Heavy weight Teppichen • Farbe grau • Dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite • Universal einsetzbar • Bei 2 Rollen: Aufnahmekapazität: 162 L pro Verkaufseinheit - 81 L pro Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
40 m | 30 mm
Produkttyp:
Arbeitsschutz | Bodenschutz | Produktschutz
Ausführung:
universal
Aufnahmekapazität:
94 l
Breite:
80 cm
Inhalt:
1 Ro/Kt
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Bindevliesteppich, universal bindevlies-rolle, bindevlies rollen, bindevlies, vliestuchrolle, Chemikalienaufnahme, Ölaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.