Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRENGE Kraftpapierversandtasche Gr.L, 600 x 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8170131
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foamkraft
Umschlag
Umschläge
Versandhüllen
Strenge - MULTISHOP - Kraftpapierversandtasche • Versandtasche aus stabilem Kraftpapier • Besonders reißfest, daher auch für schwerere Versandgüter geeignet • Erhöhtes Packvolumen durch die Bodenfalte • Mit einer extra Perforation für ein einfaches und schnelles Öffnen • Wiederverschließbar durch doppelten Klebeverschluss, ideal für eine einfache und komfortable Versendung
Weitere Informationen:
Versandtaschentyp:
Versandtasche
Verschlussart:
Selbstklebend
Nachhaltigkeit:
100 % Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Material:
Kraftpapier
Breite Innen mm:
600 mm
Höhe Innen mm:
480 mm
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89051*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52051*
€ 1,80941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29051*
€ 1,53571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19051*
€ 1,41671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15051*
€ 1,36911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11051*
€ 1,32151
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89051*
€ 1,05971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.