Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen
Artikel-Nr.:
     849-40010106.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010106.16V
EAN/GTIN:
     4049751181299
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 3 Schubladen BxTxH: 525x525x400mm RAL 7035


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
400 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
33.600 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,49*
€ 654,17*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 561,15*
€ 654,19*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,78*
€ 699,11*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,11*
€ 831,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,83*
€ 828,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,48*
€ 808,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,60*
€ 777,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,78*
€ 713,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.