Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen, Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen, Tür
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen, Tür
Artikel-Nr.:
     849-40011048.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40011048.19V
EAN/GTIN:
     4049751271068
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 3 Schubladen, Tür BxTxH: 650x525x900mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
900 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
55.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,22*
€ 925,12*
22 Tage
14
Frei Haus
ab € 799,36*
€ 925,14*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,89*
€ 991,53*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,53*
€ 1.179,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,93*
€ 1.176,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,46*
€ 1.133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,03*
€ 1.091,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,89*
€ 1.025,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.