Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 9 Schwerlastschubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 9 Schwerlastschubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 9 Schwerlastschubladen
Artikel-Nr.:
     849-40020068.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020068.11V
EAN/GTIN:
     4025002666647
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 9 Schwerlastschubladen BxTxH: 800x650x1600mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1600 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
170.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.972,64*
€ 2.211,69*
22 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.972,69*
€ 2.211,71*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.155,42*
€ 2.403,38*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,38*
€ 2.860,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.379,70*
€ 2.831,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.267,24*
€ 2.698,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.204,15*
€ 2.622,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,42*
€ 2.564,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.