Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 9 Schwerlastschubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 9 Schwerlastschubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 9 Schwerlastschubladen
Artikel-Nr.:
     849-40020068.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020068.16V
EAN/GTIN:
     4025002666616
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 9 Schwerlastschubladen BxTxH: 800x650x1600mm RAL 7035


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1600 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
170.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.972,02*
€ 2.215,70*
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.960,46*
€ 2.215,72*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.138,96*
€ 2.407,58*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.407,58*
€ 2.865,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.383,54*
€ 2.836,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,41*
€ 2.700,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,40*
€ 2.624,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,96*
€ 2.545,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.