Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank CNC bestückt, 3 Schwerlastschubladen, 3 CNC Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank CNC bestückt, 3 Schwerlastschubladen, 3 CNC Einsätze
Produktbild - cubio Schubladenschrank CNC bestückt, 3 Schwerlastschubladen, 3 CNC Einsätze
Artikel-Nr.:
     849-40020151.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020151.19V
EAN/GTIN:
     4049751300454
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank CNC bestückt 3 Schwerlastschubladen, 3 CNC Einsätze BxTxH: 800x650x1000mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


Schubladenschrank inkl. 3 CNC-Schubladeneinsätzen, Höhe 125 mm

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
103.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank breite 80 cm, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,18*
€ 1.439,13*
22 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.251,43*
€ 1.439,15*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.358,45*
€ 1.549,41*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,41*
€ 1.843,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,80*
€ 1.827,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,83*
€ 1.739,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,92*
€ 1.681,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,45*
€ 1.616,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.