Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 11 Schwerlastschubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 11 Schwerlastschubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 11 Schwerlastschubladen
Artikel-Nr.:
     849-40022136.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40022136.19V
EAN/GTIN:
     4049751294784
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 11 Schwerlastschubladen BxTxH: 1300x650x1600mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1600 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
245.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.849,99*
€ 3.154,12*
22 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.842,64*
€ 3.154,14*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.056,81*
€ 3.383,68*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.383,68*
€ 4.026,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.332,63*
€ 3.965,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.182,20*
€ 3.786,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.108,46*
€ 3.699,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.056,81*
€ 3.637,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.