Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Satz 6tlg TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Satz 6tlg TX
Schraubendreher Satz 6tlg TX
Artikel-Nr.:
     8532-4623
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4623
EAN/GTIN:
     4000146046234
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendreher Satz 6tlg TX
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit

Inhalt:
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Teiligkeit:
6
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 28,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 28,91*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,88*
€ 30,04*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 31,54*
Lager 8532
9
1
€ 6,45*
ab € 31,69*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.